MCC(松阪鉄工所)
トルク付L型ホンカンレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75144422
品番
RWHT-30
参考基準価格(税別)
¥83,480
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ダクタイル鋳鉄管K形・A形(JIS G 5526)及びダクタイル鋳鉄異形管K形・A形(JIS G 5527)の接合部に用いるT頭ボルトナット。
種類
単能形
ヘッド形状
メガネ形
全長(mm)
640
トルク調整範囲(N・m)
100
主な用途
締め付け用
質量(g)
1600
適合管
(K形)100~600、(A形)100~350