曜日別特売
MJW-300 メカレンチ MCC(松阪鉄工所) 75144641

メカレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)690
内容量1個注文コード75144641品番MJW-300
参考基準価格(税別)¥13,630販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。

緑/シルバー質量(g)690六角対辺(mm)26~38全長(mm)340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75144623
2016-11-18
用途: 整備・分解作業等
株式会社KAKI

しっかりした感じで力を入れて使用しても安心して使えます。満足です。もうちょっと安くしてください。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする