MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の スパナ/レンチ
MCC(松阪鉄工所)の ラチェットレンチ
MCC(松阪鉄工所)の 片口ラチェットレンチ
片口ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75144894
品番
RWS0627
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
呼び
27
寸法L(mm)
355
寸法D(mm)
51
寸法T(mm)
46
寸法t1(mm)
22.5
用途
鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
質量(g)
680