MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の スパナ/レンチ
MCC(松阪鉄工所)の メガネレンチ
MCC(松阪鉄工所)の 片口めがねレンチ
片口メガネレンチ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75144982
品番
OW-0121
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状
オフセット
呼び
21
寸法L(mm)
351
質量(g)
340
対辺寸法(mm)
21
寸法D(mm)
33.5
寸法T(mm)
12
シノの有無
あり