曜日別特売
OW-0122 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75144991

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OW-0122 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75144991
OW-0122 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75144991

片口メガネレンチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
対辺寸法(mm)22
寸法L(mm)351
内容量1個注文コード75144991品番OW-0122
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利

形状オフセット呼び22寸法L(mm)351質量(g)350対辺寸法(mm)22寸法D(mm)33.5寸法T(mm)12シノの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75145007
2021-09-06
用途: 秘密

鍛造が荒い。
落下防止の穴も斜めだし、全体的にねじれてる。
MCCにはもっと丁寧なものづくりを望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする