曜日別特売
OW-0126 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OW-0126 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145016
OW-0126 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145016

片口メガネレンチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
対辺寸法(mm)26
寸法L(mm)390
内容量1個注文コード75145016品番OW-0126
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利

形状オフセット呼び26寸法L(mm)390質量(g)540対辺寸法(mm)26寸法D(mm)40.5寸法T(mm)14シノの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75145007
2021-09-06
用途: 秘密

鍛造が荒い。
落下防止の穴も斜めだし、全体的にねじれてる。
MCCにはもっと丁寧なものづくりを望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする