※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OW-0127 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145025 OW-0127 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145025

片口メガネレンチ

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(mm)27 注文コード75145025 品番OW-0127
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は対辺寸法など13種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利

形状オフセット 呼び27 寸法L(mm)390 質量(g)510 対辺寸法(mm)27 寸法D(mm)40.5 寸法T(mm)14 シノの有無あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75145007
2021-09-06
用途:
秘密

鍛造が荒い。
落下防止の穴も斜めだし、全体的にねじれてる。
MCCにはもっと丁寧なものづくりを望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする