曜日別特売
OW-0130 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OW-0130 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145034
OW-0130 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145034

片口メガネレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
対辺寸法(mm)30
寸法L(mm)413
内容量1個注文コード75145034品番OW-0130
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利

形状オフセット呼び30寸法L(mm)413質量(g)710対辺寸法(mm)30寸法D(mm)45寸法T(mm)15シノの有無あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75145007
2021-09-06
用途: 秘密

鍛造が荒い。
落下防止の穴も斜めだし、全体的にねじれてる。
MCCにはもっと丁寧なものづくりを望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする