MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の スパナ/レンチ
MCC(松阪鉄工所)の メガネレンチ
MCC(松阪鉄工所)の 片口めがねレンチ
片口メガネレンチ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75145043
品番
OW-0132
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利
形状
オフセット
呼び
32
寸法L(mm)
429
質量(g)
800
対辺寸法(mm)
32
寸法D(mm)
48
寸法T(mm)
16
シノの有無
あり