※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OW-0135 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145052 OW-0135 片口メガネレンチ MCC(松阪鉄工所) 75145052

片口メガネレンチ

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75145052 品番 OW-0135
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ハンドル先端を細くしたシノ付き、鉄骨などの穴合わせに便利

形状オフセット 呼び35 寸法L(mm)467 質量(g)1100 対辺寸法(mm)35 寸法D(mm)54 寸法T(mm)17 シノの有無あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75145007
2021-09-06
用途:
秘密

鍛造が荒い。
落下防止の穴も斜めだし、全体的にねじれてる。
MCCにはもっと丁寧なものづくりを望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする