安藤計器製工所
安藤計器製工所の バッテリー関連
安藤計器製工所の バッテリーテスター/点検用品
安藤計器製工所の バッテリー比重計
バッテリー用比重計
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75145063
品番
BTSP-04Y
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
バッテリーの比重計測に使用します。
スポイトとセットの製品です。
比重測定範囲
1.100〜1.300
タイプ
Y式セット
セット内容
比重計、スポイト
目盛
0.005
色
白
寸法(mm)
細部140+太部105
材質
アクリル
全長(mm)
370
内径(Φmm)
19
アズワン品番
63-1461-28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000