※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の パイプねじ切機
MCC(松阪鉄工所)の パイプバイス
ソケットクランプ(ドラムタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75145287
品番
ESI-300L
参考基準価格(税別)
¥230,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)
配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途
ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
仕様
ライナー付き
質量(kg)
21.6
呼び
250、300
適合材
ソケット、キャップ