水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 温度測定範囲(℃)-30〜100 注文コード75146567 品番1-28-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は温度測定範囲など13種類から選べます 他の種類を見る

一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。

温度範囲(℃)-30〜100 全長(mm)300 アズワン品番64-0705-81 温度測定範囲(℃)-30〜100 目盛(℃)1 設置方式全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする