水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75146829 品番 1-29-3
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償)
JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償)
※全長150mm以上のものになります。
検査成績書を添付することが可能です。(有償)

温度範囲(℃)0〜150 目盛(℃)2 全長(mm)150 アズワン品番64-0706-19 温度測定範囲(℃)0〜150 設置方式全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする