切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su〜60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A〜50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19〜E51、その他の管:Φ15〜Φ61mm(厚さ1.78mm以下)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)
電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)
消費電力(W)400
周波数(Hz)50/60
材質(ローラー部)スチール
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
仕様カッタホイール、コーンリーマ装着
質量(kg)17