防雨型 アンティークLEDガーデンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75147865 品番SGL-260BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

庭・玄関スペースの屋外灯としてお使いいただけるLED屋外ガーデンライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。

材質ガラス・アルミ・スチール 質量(kg)1.6 消費電力(W)最大7.5 コード長さ(m)6 定格寿命(時間)15000 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)106.7 光束(Lm)800 埋め込み寸法(mm)【地中埋込】Φ40×200 直径×高さ(mm)Φ153×900 演色指数(Ra)Ra82
注意
※セードの素材にガラスを使用しています。衝撃に弱いためお取り扱いには十分ご注意ください。
※素材の特性により形や風合いに個体差があります。そのため写真等と異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする