内容量1セット
差込角(mm[inch])6.35[1/4]、12.7[1/2]
入組点数71
セット内容【ソケット(6角)】2S-05、5.5、07、08、10、12、4S-10、12【ソケット(12角)】4D-13、14、17、19、21、22、24、27、30、32【ラチェットハンドル】371【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】S-5.507、0810、1012、1113、1214、1417、1921、2224【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224【コンビネーションスパナ】MS-10、12、14、17、19、21【パワードライバー(貫通)】PMD-075、100、150/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PPD-001、002、003/(+)丸軸ソフトグリップ柄【パワースタビードライバー】PSD-M2/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PSD-P2/(+)丸軸ソフトグリップ柄【モンキレンチ(目盛付)】MW-200、300【コンビネーションプライヤ】CP-200【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ(軸・穴兼用)】SPSH-200【ペンチ】CT-175【ラジオペンチ】RP-150【強力ニッパ】KN-150【パイプレンチ】PW300(300mm)【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCS-200【ブラックシャフトハンマー】BH-10(1ポンド)【ウレタンショックレスハンマー】UH-10(1ポンド)【ボールポイントL形レンチセット(9本組)】BPL900(BPL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ローラーキャビネット】WS207R
注文コード75147877
品番TCS910