スワン電器
スワン電器の バルコニーまわり
スワン電器の ガーデンライト
スワン電器の ライト本体
防雨型アンティークポーチライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75147890
品番
SPL-270BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
壁付けタイプの防雨型LEDポーチライトです。アンティークなデザインで空間をおしゃれに演出します。【重要】設置には工事が必要です。必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。
材質
ガラス・アルミ・スチール
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
最大7.5
定格寿命(時間)
15000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
153×225×335
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.7
光束(Lm)
800
演色指数(Ra)
Ra82
注意
※セードの素材にガラスを使用しています。衝撃に弱いためお取り扱いには十分ご注意ください。
※素材の特性により形や風合いに個体差があります。そのため写真等と異なる場合があります。ご了承ください。