※製品画像

TCA311SV ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75147947 TCA311SV ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75147947 TCA311SV ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75147947 TCA311SV ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75147947

ツールキャビネットセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 入組点数72 セット内容【ソケット(6角)】3S-5.5、06、07、08、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32、36【プラグソケット(6角・マグネット付)】3P-16S、20.8S【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH33K【スピンナハンドル】231【エクステンションバー】EX30-050(50mm)、305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【ロングめがねレンチ(45°)】M45-0810、1012、1113、1214、1417、1618、1719、1921、2224【コンビネーションスパナ】MS-08、10、12、13、14、17【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションプライヤ】CP-200【セーフティプライヤ】SWP-250【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワードライバー(貫通)】PMD-075、100/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PPD-001、002、003/(+)丸軸ソフトグリップ柄【パワースタビードライバー】PSD-M2/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PSD-P2/(+)丸軸ソフトグリップ柄【割柄ドライバー】YMD-150/(-)角軸プラスチック柄【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【ステンレススクレーパー】SSC-30【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ローラーキャビネット】WS207S 注文コード75147947 品番TCA311SV
参考基準価格(税別)¥254,800 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は差込角・入組点数・セット内容など18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
【ソケット(6角)】3S-5.5、06、07、08、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24
【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L
【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32、36
【プラグソケット(6角・マグネット付)】3P-16S、20.8S
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH33K
【スピンナハンドル】231
【エクステンションバー】EX30-050(50mm)、305(75mm)、306(150mm)
【ボールジョイント】BJ30
【ロングめがねレンチ(45°)】M45-0810、1012、1113、1214、1417、1618、1719、1921、2224
【コンビネーションスパナ】MS-08、10、12、13、14、17
【モンキレンチ(目盛付)】MW-300
【コンビネーションプライヤ】CP-200
【セーフティプライヤ】SWP-250
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パワードライバー(貫通)】PMD-075、100/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PPD-001、002、003/(+)丸軸ソフトグリップ柄
【パワースタビードライバー】PSD-M2/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PSD-P2/(+)丸軸ソフトグリップ柄
【割柄ドライバー】YMD-150/(-)角軸プラスチック柄
【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)
【ブレーキシューツール】BST-110
【ステンレススクレーパー】SSC-30
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ローラーキャビネット】WS207S
入組点数72 質量(kg)71.3 差込角(mm[inch])9.5[3/8] キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含) 仕様ボールベアリング式ダブルレール仕様、鍵付、トレー付 トラスコ品番852-1400 種別オートメカニック用 シルバー キャスター径(Φmm)127 耐荷重N(kgf)天板/5488(560)、引出し/392(40)、総耐荷重/静止時:6860(700)、移動時:5390(550) アズワン品番64-4818-10
注意
※床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする