※製品画像

TCS411SV ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75147974 TCS411SV ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75147974 TCS411SV ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75147974

ツールキャビネットセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 入組点数62 セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH43K【スピンナハンドル】311【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ユニバーサルジョイント】308【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1113、1417、1921、2224、2427【ラチェットめがねレンチ】RM-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ショートモンキレンチ】MWS-24【コンビネーションプライヤ】CP-200【セーフティプライヤ】SWP-250【壊ねじプライヤ】BNP-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワードライバー(貫通)】PMD-075、100、150/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PPD-001、002、003/(+)丸軸ソフトグリップ柄【割柄ドライバー】YMD-150/(-)角軸プラスチック柄【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【平タガネ】FC165(19×165mm)【ミニカッター】MCS-200【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ローラーキャビネット】WS207S 注文コード75147974 品番TCS411SV
参考基準価格(税別)¥274,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は差込角・入組点数・セット内容など18種類から選べます 他の種類を見る
セット内容
【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH43K
【スピンナハンドル】311
【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)
【ユニバーサルジョイント】308
【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1113、1417、1921、2224、2427
【ラチェットめがねレンチ】RM-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
【モンキレンチ(目盛付)】MW-300
【ショートモンキレンチ】MWS-24
【コンビネーションプライヤ】CP-200
【セーフティプライヤ】SWP-250
【壊ねじプライヤ】BNP-175
【ペンチ】CT-175G
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パワードライバー(貫通)】PMD-075、100、150/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PPD-001、002、003/(+)丸軸ソフトグリップ柄
【割柄ドライバー】YMD-150/(-)角軸プラスチック柄
【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)
【平タガネ】FC165(19×165mm)
【ミニカッター】MCS-200
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ローラーキャビネット】WS207S
入組点数62 質量(kg)75.3 差込角(mm[inch])12.7[1/2] キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含) 仕様ボールベアリング式ダブルレール仕様、鍵付、トレー付 トラスコ品番465-3602 種別メンテナンス用 シルバー キャスター径(Φmm)127 耐荷重N(kgf)天板/5488(560)、引出し/392(40)、総耐荷重/静止時:6860(700)、移動時:5390(550) アズワン品番64-4818-28
注意
※床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする