HiKOKI(ハイコーキ)
HiKOKI(ハイコーキ)の 研削砥石
HiKOKI(ハイコーキ)の 平形砥石
ビトリファイド砥石 205mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
結合剤
V(ビトリファイド)
注文コード
75147978
品番
383564
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
粒度・結合剤
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
穴径(mm)
15.88
厚さ(mm)
19
外径(mm)
205
適合機種
旧形:GT21SH(1P)<GBK 2>、旧形:GT21SH(3P)<GBT 5>、旧形GT21、旧型GR21
色
灰
結合剤
V(ビトリファイド)
トイシ記号
A60N
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。