足長水銀棒状温度計 1℃ 全長2100mm 白 1-53シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 温度範囲(℃)0〜150 注文コード75148353 品番1-53-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は温度範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。

温度範囲(℃)0〜150 アズワン品番64-0707-88 全長(mm)2100 浸没線(mm)400 目盛(℃)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75148353 1-53-12 75146594 1-28-11 水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所 水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ 安藤計器製工所 1本 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする