布袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75148534 品番 BNRM7S
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

折りたたみ式でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利。;頻繁な工具の出し入れや、外工事での使用にも耐える丈夫な素材を採用。;7個のポケットでスパナやめがねレンチなどの長尺物を整理して収納可能。;壁掛けに便利なフック穴付き。

材質ポリエステル(PE) トラスコ品番396-4337 形状12角、ホルダー付 質量(kg)0.14 材質(本体)ポリエステル(PE) 外寸法・幅(mm)315 外寸法・高さ(mm)300(ベルト除く) 横×高さ(mm)315×300(ベルト除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする