冷蔵庫用デジタル温度計 ラボラトリー用温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75148545 品番ADS-140D
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

出荷前検査合格証付。
最高最低温度表示機能。
アラーム機能付き。(Hi-Low)
大きく見やすい表示。
ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。

質量(g)100 電源リチウム電池 CR2032×1 温度範囲(℃)-40〜70 ケーブル長(m)3 精度±0.5℃(-20〜+25℃) 上記以外±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30 センサー30×Φ5mm 温度測定範囲(℃)-40〜+70 精度(℃)±0.5(-20〜+25℃)、±1(それ以外) 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30 サンプリング15秒 使用環境0〜43℃、80%rh以下 設置方式マグネット・スタンド・掛穴付 使用場所冷蔵庫、ラボラトリー アズワン品番64-5229-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする