※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット(6角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75148692
品番
2SB-05L
参考基準価格(税別)
¥1,695
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
穴角
6角
差込角(mm)
6.35
対辺寸法(inch)
5/32
トラスコ品番
810-9624
全長(mm)
51
質量(g)
23
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。