※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープソケット(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75148717 品番 2SB-07L
参考基準価格(税別)¥1,695 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
穴角6角 差込角(mm)6.35 対辺寸法(inch)7/32 トラスコ品番810-9626 全長(mm)51 質量(g)25
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする