TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ナットキャッチソケットセット(ホルダー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75149094
品番
HSC312
参考基準価格(税別)
¥16,460
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!;マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。
差込角(mm)
9.5
トラスコ品番
396-4574
セット内容
【ナットキャッチソケット(6角)】3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24、ソケットホルダー(SH1312L)
材質
構造用鋼
質量(kg)
0.84
質量(g)
840
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
416×121×37
穴角
6角
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。