TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケットセット(12角・ホルダー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12点組)
注文コード
75149277
品番
HDL412
参考基準価格(税別)
¥25,330
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
形状
12角、ホルダー付
穴角
12角
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
395-6377
セット内容
4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L
質量(kg)
1.92
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。