シート用ペグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード75149448 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

シートの固定に使用。

用途シート固定用 材質ABS樹脂 全長(mm)100 質量(g)33 ヘッド幅(mm)28 太さ(mm)【差込部】10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする