※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)63 注文コード75149496 品番6D-40
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は二面幅S・全長など32種類から選べます 他の種類を見る
用途手工具用 トラスコ品番810-9260 全長(mm)63 質量(g)500 差込角(mm)19 対辺寸法(mm)40 穴角12角
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
組立治具として使用する
株式会社竹内精機製作所 様 (製造業)

製品の取り付け取り外しにスムーズに問題なく使用出来て良好です。

対象商品:
02177454
2020-02-05
用途:
ナットの締
自動車・二輪車・自転車関連業

使用自体に問題はない。普通に使える。が、商品に付いていたサイズ説明のシールをはがしたら、その部分のメッキが見事に全部剥がれた。使う前からテンションガタ落ち&中古みたいな。一発でダッさいコマに変身した。

1人が参考にしています
対象商品:
02177375
2017-09-05
用途:
機械等のメンテナンス
製造業

とても丈夫で、長持ちしそうです。さすがTONEさんは、違います。

対象商品:
02177481
2016-04-28
用途:
ナットの締め付け外し
自動車・二輪車・自転車関連業

価格なりの商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする