※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(6角)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75149557 品番 6S-23
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
穴角6角 差込角(mm)19 対辺寸法(mm)23 トラスコ品番396-4094 材質構造用鋼 全長(mm)52 質量(g)200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×52
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-21
用途:
ハブナットの脱着
教育・研究機関

ソケットに限ってはしっかりしたメーカーを使うのがベスト。大きなサイズはほぼトネを使っていますが安心感が違います。

1人が参考にしています
対象商品:
75149663
2021-03-13
用途:
ハブナットの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

力をかけてもナメることもなく頑丈です。信頼できるメーカーです。

2人が参考にしています
対象商品:
75149636
2021-06-14
用途:
大型バイクのチェーンのメンテナンス
製造業

スズキのGSX-S100Fのメンテナンス用に購入、これでチェーン調整も自分でできます

対象商品:
75149602
2020-09-28
用途:
橋梁補修工事
ホームプランニング 様

日本製ということもあり精度が高く非常に使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
75149654
2020-09-22
用途:
機械整備用工具
教育・研究機関

トネ製品ですので,ハンドルともしっかりとフィットして,使いやすいと思います.

1人が参考にしています
対象商品:
75149602
2020-08-13
用途:
自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

日本企業製ということもあり精度が高く非常に使用しやすいので気に入っております。

1人が参考にしています
対象商品:
75149566
2019-06-19
用途:
機械の修理
T-ROCK SERVICE 様 (サービス業)

以前からこちらの商品は商用していますが安定の商品ですね六角なのでボルトの頭も舐めず助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
75149663
2019-03-05
用途:
農業トラクターの修理

スパナでは心配なのでスピンナーハンドルと一緒に購入した さすが差し込み19ミリ、パイプを延長して80kgの体重をかけて緩めたが、工具には全く問題なかった 1m以上のパイプをかましたので100kg/mぐらいのトルクがかかったと思う

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする