安藤計器製工所
安藤計器製工所の 環境測定(自然環境/安全環境)
安藤計器製工所の 温度計・温湿度計
安藤計器製工所の 温度計
平L型保護枠入温度計 標準L型 -10〜50℃ BSBM保護管付 AML-1050シリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75149595
品番
AML-1050-100H-B
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
感温部(mm)
Φ13×L100
アズワン品番
64-5231-16
温度範囲(℃)
-10〜50(赤液)
温度測定範囲(℃)
赤液-10〜50
取付ねじ
標準:R1/2
目盛(℃)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000