※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ディープソケット (12角)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺寸法(mm)
26
注文コード
75149706
品番
6D-26L
参考基準価格(税別)
¥3,985
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
二面幅S・対辺寸法・種別
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
穴角
12角
用途
手工具用
トラスコ品番
780-9204
全長(mm)
100
質量(g)
470
差込角(mm)
19
対辺寸法(mm)
26
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。