※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75149733 品番 6DB-28
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
穴角12角 差込角(mm)19 対辺寸法(inch)7/8 トラスコ品番810-9273 材質構造用鋼 全長(mm)52 質量(g)200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×52
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75149934
2018-08-09
用途:
ナットの緩め、締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

既定のソケットを使用できて作業を正確にすることができました。

1人が参考にしています
2016-11-16
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

商品番号に6DB-60となっていたので。対辺60mmと思い注文しました。
商品が来て、小さい事に気づき、よく見ると、17/8インチとなっていました。
こちらの、間違いでは有りますが、対辺をミリ表示して欲しいです。
インパクトのソッケットにおいて、重要なのは、まずは、差し込み寸法と対辺寸法
だと思います。必要の無い情報を沢山羅列して、必要な情報がインチ表示のみと、
不親切な表示を出来れば、わかりやすく、変更して欲しいです。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。ミリタイプは下記となります。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
https://www.monotaro.com/p/0217/7585/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする