※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケットレンチ用ソケット
ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
125
注文コード
75150013
品番
8D-90
参考基準価格(税別)
¥58,940
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
二面幅S・全長
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
穴角
12角
用途
手工具用
トラスコ品番
810-9417
全長(mm)
125
質量(kg)
4
差込角(mm)
25.4
対辺寸法(mm)
90
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。