※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)130 注文コード75150022 品番8D-95
参考基準価格(税別)¥58,940 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は二面幅S・全長など25種類から選べます 他の種類を見る
穴角12角 用途手工具用 トラスコ品番810-9418 全長(mm)130 質量(kg)4 差込角(mm)25.4 対辺寸法(mm)95
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする