※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4TX-T55H トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151395 4TX-T55H トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151395

トルクスソケット(いじり防止タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75151395 品番 4TX-T55H
参考基準価格(税別)¥1,945 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。

差込角(mm)12.7 先端T55 先端形状トルクス(いじり止め穴付) トラスコ品番810-9554 全長(mm)74 質量(g)150
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75151413
2020-10-04
用途:
解体作業

T70という大きさは、アストロプロダクツにも売っていなかった。少々高かったが、購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする