※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングボールポイントL形レンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺寸法(inch)5/32 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16" 注文コード75152131 品番BPLB-05
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は対辺寸法・適合ねじサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 対辺寸法(inch)5/32 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" トラスコ品番810-9151 全長(mm)124 首下長(mm)23 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする