泰榮エンジニアリング
泰榮エンジニアリングの 環境測定(自然環境/安全環境)
泰榮エンジニアリングの 酸素濃度計
酸素濃度計 POM-2501シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
注射筒×1本、注射針×2本、注入口ガード×2個
アズワン品番
2-3599-01
注文コード
75152334
品番
POM-2501
参考基準価格(税別)
¥270,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品・アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
少量(5mL)の気体サンプルで測定が可能です。
ガス置換食品包装の抜き取り検査に適しています。
メモリー機能
なし
通信機能
なし
付属品
注射筒×1本、注射針×2本、注入口ガード×2個
寸法(mm)
105×58×205
質量(g)
750
電源
単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
精度
±0.2%(0〜20.9%測定時)
測定範囲(%)
0〜100
精度(%)
±0.2(0〜20.9%測定時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×58×205
検知原理
ガルバニ電池式
アズワン品番
2-3599-01
分解能(%)
0.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000