電子天びん TXB S321-63800シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75152429 品番S321-63800-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

測定途中にもう少し表示を安定させたい反応スピードをアップさせたい時に測定を中断する事無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。
乾電池(単3×6本)でも使用できます(ACアダプタ標準付属)個数測定機能搭載

ひょう量(g)4200 質量(kg)1.5 種類電子天秤 電源ACアダプタ(入力AC100V、出力12V、1A) 最小表示(g)0.1 型番TXB4201L 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)160 アズワン品番61-3563-53 計量皿形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする