3/22より値下げ!現場を応援

ステンレススクレーパー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75153355 品番 SSC-40
参考基準価格(税別)¥2,640 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別) 値下げ
1,498

自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。

刃幅(mm)40 トラスコ品番810-9409 全長(mm)180 質量(g)55 刃厚(mm)1.5 材質(刃)ステンレス
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。作業中、刃部には手を触れないでください。また、刃の進む方向の前にも手を置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
オイルパンの清掃
サービス業

サクサクではないが、使い方かな?
個人的にはもう少し重量が欲しい。

対象商品:
75153337
2023-12-20
用途:
オートバイのメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイのガスケット剥がしに使いました。切れ味もよく効率的に作業用ができました。細身のため狭い部分も作業しやすいです。

対象商品:
75153337
2020-11-01
用途:
シール剥がし、スケール落とし
サービス業

冷蔵庫に大量のシールが貼られているのでこちらを購入しました。高級感もあり剥がしやすかったです。独特の木の匂い?メンマ?がします。が時間の経過で匂いは弱くなりました。

対象商品:
75153346
2019-01-24
用途:
機械メンテナンス時
製造業

紙パッキンなどを、剥がす時に、使用しています。
とても使いやすく、満足しています。

対象商品:
75153337
2017-09-18
用途:
鉛桟の切断
葛籠屋工房 様 (建設業・工事業)

非常にしっかりした刃物です。力を加えてもヘタリもなく安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
75153337
2017-08-30
用途:
ウォーターポンプ交換時の残パッキン剥がし

ウォーターポンプ交換時の残パッキン剥がしに便利です。

対象商品:
75153346
2017-04-17
用途:
コスパがいい
設備電算親睦会 様

値段が安いのと、購入物の価格調整のために講習しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする