TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 整備補助用品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の マグネット収納
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の マグネットトレイ
マグネット付パーツトレイ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75153391
品番
MPT-SS
参考基準価格(税別)
¥2,792
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレス製のためサビに強い。
マグネットは1000ガウスと強力。
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネット トレイ ステンレス
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
タイプ
長方形
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
240×142×42
質量(g)
650
板厚(mm)
0.5
トラスコ品番
810-9622
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※磁気による悪影響を及ぼす場所での使用はしないでください。