住友電気工業(スミチューブ(R))
イラックステープVZL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75153567
品番
BVZL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。
用途
自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
色
ブラック
テープ幅(mm)
19.0±1.0
テープ長さ(m)
単長:30以上
テープ厚さ(mm)
0.09±0.02
基材
電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)
使用温度範囲(℃)
-30~105
規格
住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)
肉厚(mm)
0.09±0.02
分類
耐熱チューブ(非収縮)
連続使用温度(℃)
-30~105
主な用途
結束用/保護用/電気・電子用
難燃性
難燃
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
絶縁