※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電動工具 本体
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 締付/穴あけ(電動工具)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の インパクトレンチ
電動インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75153906
品番
IW-22A-2T
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。
常用トルク(N・m)
600
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1600
電源(V)
単相200
最大電流(A)
6
最大消費電力(W)
1100
本体質量(kg)
5
適応ボルトサイズ
高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
周波数(Hz)
50/60
トラスコ品番
864-2665
質量(kg)
5
アズワン品番
64-4816-78