Bullcon
Bullconの AV取付用品
Bullconの 車用回路/ユニット
フリーテレビング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
アルファード・ヴェルファイヤ
注文コード
75154014
品番
FFT-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめる!
適合車種
アルファード・ヴェルファイヤ
型式
AGH30W/35W GGH30W/35W AYH30W
ディスプレイ
ナビ:9インチ/オーディオDA付車
タイプ
ナビ:SD
スイッチ
無し
用途
車の映像視聴
注意
※運転者は走行中操作含めて、ながら運転はしないで下さい。
※自動車関連法に抵触しないようご使用下さい