新型シンプルトルコン(GSTタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75154037 品番GST15-1T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥395,700

小径六角ボルト用。;低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応。

締付トルク(N・m)70〜150 電源(V)単相100 電流(A)2.4 定格消費電力(W)230(30分) 周波数(Hz)50/60 質量(kg)3.1 回転数(min-1[r.p.m])24
注意
※トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

商品説明動画

TONEシンプルトルコン ナットランナー(GST,GSR)【TONE公式】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする