車種別LEDルームランプ

(6件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容フロントランプ(32チップ)×2個、リアサイドランプ(19チップ)4個、バニティランプ(2チップ)×2個、ラゲッジランプ(9チップ)×2個、内張りはがしセット×1個 注文コード75154145 品番SLRM-11
参考基準価格(税別)¥9,998 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様・セット内容・適合など46種類から選べます 他の種類を見る

高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出

適合車種ヴェルファイヤ30系 適合型式AYH30W/AGH30W/AGH35W/GGH30W/GGH35W 年式H27.1〜 セット内容フロントランプ(32チップ)×2個、リアサイドランプ(19チップ)4個、バニティランプ(2チップ)×2個、ラゲッジランプ(9チップ)×2個、内張りはがしセット×1個 用途車内ランプをLEDに交換

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75154486
2023-03-29
用途:
暗いルームランプを明るく
個人のお客様

ZC33Sスイスポには前方に1つしかルームランプが無くこの商品を取り付けてからはホント明るくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
75154486
2023-03-30
用途:
暗いルームランプを明るく
個人のお客様

ZC33Sスイスポには前方に1つしかルームランプが無くこの商品を取り付けてからはホント明るくなりました。

対象商品:
75154416
2023-04-27
用途:
ハロゲンからLEDランプに交換し室内照明の白色度と色温度を変えたい時の作業で使用。
その他業種

思った通りの照射でした。但し、白色度は良いが色温度は少し期待外れでした。

対象商品:
75154486
2022-11-20
用途:
照明
竹内伸光 様 (サービス業)

明るいです。
消費電力も下がっていると思うので交換してよかったと思います。
説明書には当方の車種が無かったので作業時ちょっと戸惑いました。
小さい照明がなにかわからなかった・・・。

対象商品:
75154486
2022-11-17
用途:
照明
竹内伸光 様 (サービス業)

明るいです。
消費電力も下がっていると思うので交換してよかったと思います。
説明書には当方の車種が無かったので作業時ちょっと戸惑いました。
小さい照明がなにかわからなかった・・・。

対象商品:
75154416
2022-04-23
用途:
ルームランプの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ルームランプはすごく明るくてよかったです。内張外しついていましたが強度が弱く使い物にならなかったです。あの程度なら無しで金額下げてもらえた方がありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする