DTM8 デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75154195

 

DTM8 デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75154195
DTM8 デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75154195

デジトルク(DTMタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)250~850
全長(mm)117
内容量1個注文コード75154195品番DTM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。

全長(mm)117トルク調整範囲(N・m)250~850付属品六角棒L形レンチ(4mm)、(-)ドライバー、単4形アルカリ乾電池、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケーストラスコ品番810-9717種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする