HAC2892 アウトドア焚き火グリル HAC 75154958 HAC2892 アウトドア焚き火グリル HAC 75154958 HAC2892 アウトドア焚き火グリル HAC 75154958 HAC2892 アウトドア焚き火グリル HAC 75154958

アウトドア焚き火グリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75154958 品番HAC2892
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

網を置いてBBQコンロにしたり、網を外して焚き火台にしたり、様々なアウトドアシーンに便利な焚き火グリルです。
クロス型をした焼き網の設置方法で、コンロの隅から炭の調整がしやすくなっております。
持ち運びに便利な収納バッグ付属で持ち運びも楽々です。

用途バーベキューや焚き火などに。 質量(kg)約3.3 耐荷重(kg)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約49.5×49.5×32、収納時:約40×11×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※掲載商品と実際の商品とは、色・柄の出方が多少異なる場合があります。
※商品は予告無くメーカー都合により、商品仕様形状が一部変更になる場合があります。
※本製品は使用時に高温になり誤った使い方をすると、やけどやケガを負ってしまうことがあります。
※ご使用の際は製品裏面の「ご使用上の注意」をご確認いただき正しい方法でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする