※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタンシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75155053 品番 TSM-16
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

超軽量で耐食性に優れるチタン合金製シノ付めがねレンチ。;トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計。;落下防止ケーブルの取付けに困らないように、取付け穴を2ケ所用意。

形状オフセット 二面幅(mm)27 全長(mm)343 トラスコ品番864-2904 質量(g)265 口形状12角 アズワン品番64-4818-37 シノの有無あり
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
※シノ部をご使用の際は、左図の方向に力をかけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする